text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux combinés Knipex avec revêtement en plastique 190 mm


Ciseaux combinés Pour couper le carton, les plastiques, les feuilles daluminium, de laiton et de cuivre. Ne convient pas pour les fils dacier ou les tôles de fer. Lames trempées et affûtées avec précision. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. Articulation boulonnée réglable.

Numéro d'article K1160.500.190
Isolé Oui
Longueur (mm) 190
Matériau Acier
Avec protection contre les chocs Oui
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 190
Matériau Acier
Avec protection contre les chocs Oui
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 110
Code Douanier 82033000
Type Combination Pliers

La description

Ciseaux combinés Pour couper le carton, les plastiques, les feuilles daluminium, de laiton et de cuivre. Ne convient pas pour les fils dacier ou les tôles de fer. Lames trempées et affûtées avec précision. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. Articulation boulonnée réglable.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1160.500.190
EAN 4003773019602
UBB 240106093299
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 05 190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.