text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Plastique Polyamide (nylon) 6.6 3X14,5-1014

Artikelnummer
Diamètre
Marque Fabory
Classe 6.6
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Ral 1014
Info
  • Caractéristiques spécifiques aux capuchons pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv:
  • Pas de corrosion ni de saletés dans le creux à empreinte.
  • Aspect extérieur agréable.
  • Placement facile.
  • Utilisable plusieurs fois.

Specificaties

Diamètre 3 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Ral 1014
Info
  • Caractéristiques spécifiques aux capuchons pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv:
  • Pas de corrosion ni de saletés dans le creux à empreinte.
  • Aspect extérieur agréable.
  • Placement facile.
  • Utilisable plusieurs fois.

Afmetingen

d1 3
d2 14.5
D (mm) 3
No. 3

Artikelnummers

Artikelnummer 29390.031.014
EAN 8715492958396
UBB 950357439542
UNSPSC 31162806

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.