Lampe 96 LED à suspendre avec interrupteur rechargeable SGF DA 96 S IP54. Pour l'atelier, le garage. Avec interrupteur et dispositif de fixation rapide. Protégé contre la poussière et les projections d'eau. Idéale pour les contrôles ou réparations de véhicules. Avec dispositif de serrage rapide pour une fixation flexible, plage de serrage entre 105 - 170cm env. 96 LED SMD très lumineuses, très longue durée de vie. Poignée robuste, ergonomique, de forme hexagonale empêchant la lampe de rouler quand elle est posée. Crochet solide et rotatif. Tube très résistant aux chocs, avec réflecteur anti-éblouissement. Batterie Li-Ion 3,7 V/4 Ah intégrée, durée de charge env. 4 heures, durée de fonctionnement env. 2,5 heures. Protection intégrée contre les surcharges et sous-charges. Fournie avec 1 chargeur 100 - 240V~ AC, 50/60Hz et 1 chargeur 12 - 24V pour allume-cigare. Carton illustré. LED: 96 SMD. Lumen: 600 lm. Kelvin: 6500 K. Durée d'éclairage: 2,5 h. Longueur appr.: 91 cm.