text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL ÉCHELLE UNIVERSELLE 1420070

Spécifications

Marque Brennenstuhl

La description

Brenette - Échelle universelle en aluminium, avec 6 articulations. De l'échelle simple au pont de travail, il existe 6 possibilités d'utilisation. L'échelle de qualité, robuste, pour tous les besoins. Idéale pour les plus fortes charges et une utilisation fréquente. Le large pied transversal garantit une meilleure sécurité contre le basculement. Grâce à l'articulation brennenstuhl®, cette échelle est une artiste de la transformation. Faible encombrement pour le transport et le stockage. Echelons: 12. Hauteur échelle repliée: 1,8 m. Longueur échelle simple: 3,6 m. Dimensions de transport: Longueur x Largeur x Profondeur: 1 x 0,4 x 0,28 m. Hauteur Pont: 1 m. Poids approx: 14,8 kg.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I609089
EAN 4007123004126
UBB 500647399020
N° Article du fabricant 1420070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.