text.skipToContent text.skipToNavigation

BREN LAMPE POCHE LED 1178600051


Lampe de poche LuxPremium Focus LED TL 100F IP 54. Lampe avec clip, extrêmement maniable et lumineuse. LED CREE extrêmement lumineuse. Focus réglable en continu. Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP54. Boîtier en aluminium de très grande qualité avec clip. Format de poche pratique. Emballage sous blister. LED: CREE-LED. Lumen: 100 lm. Portée: 60 m. Durée d'éclairage: 5 h. Piles type: 2 x AAA (incluses). Dimensions: L = 14,6 cm; Ø = 16 mm.

Numéro d'article 4N825321
Modèle Lampe de poche
ANSI AAA
Longueur 146
Matériau Aluminium
Source lumineuse LED non interchangeable
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
ANSI AAA
Longueur 146
Matériau Aluminium
Source lumineuse LED non interchangeable
Classe de protection (IP) Autre
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Micro
Nombre de batteries 2
Batteries fournies Oui
Model LuxPremium

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N825321
EAN 4007123633579
UBB 500647328813
UNSPSC 39111610
N° Article du fabricant 1178600051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.