text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon de construction UNC filetage en surcote ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Galvanisé à chaud Gr.A325 Type 1 surcôte 1/2-13X3.1/4

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 3.1/4 Inch
Classe Gr.A325 Type 1
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Carbon or alloy steel
Matière technique ASTM F3125
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Les vis et les boulons galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec une classe de tolérance de filetage standard 2A avant le revêtement.
  • Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 2B. Les écrous appropriés doivent être surdimensionnés conformément à la norme ASTM A563.surcôte

Dimensions

F 0.875
H 0.3125
LT (min.) 1
TPI 13

Normes

ASME B18.2.6

Numéros d'articles

Numéro d'article U04210.050.0325
EAN 8715492877581
UBB 500624075023
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.