Boulons de construction métallique
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
Boulons de construction métallique
U04210
U04210.050.0275
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
Boulon de construction UNC filetage en surcote ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Galvanisé à chaud Gr.A325 Type 1 surcôte 1/2-13X2.3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.A325 Type 1
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Carbon or alloy steel
Matière technique
ASTM F3125
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
2.3/4 Inch
Classe
Gr.A325 Type 1
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Carbon or alloy steel
Matière technique
ASTM F3125
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Unified National Coarse
Info
Les vis et les boulons galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec une classe de tolérance de filetage standard 2A avant le revêtement.
Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 2B. Les écrous appropriés doivent être surdimensionnés conformément à la norme ASTM A563.surcôte
Dimensions
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.6
Numéros d'articles
Numéro d'article
U04210.050.0275
EAN
8715492877567
UBB
500624074869
UNSPSC
31162400