Vergelijkbare producten:
Boulon de construction avec écrou, entièrement fileté, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M16X50
Artikelnummer: 01415.160.050
Boulon avec écrou de construction EN 15048 Acier Electro zingué 8.8/8 M16X50
Artikelnummer: 01232.160.050
Boulon de construction avec écrou, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M16X60
Artikelnummer: 01405.160.060
Boulon avec écrou de construction EN 15048 Acier Electro zingué 8.8/8 M16X140
Artikelnummer: 01222.160.140