08762
08762.160.035
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
Boulon avec écrou pour les appareils à pression ISO 4017/4032 Acier (AD-W7) Galvanisé à chaud 5.6/5.2 pour appareil de pression M16X35
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
5.6/5.2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
35 mm
Classe
5.6/5.2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
35
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017/4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
08762.160.035
EAN
8717077245839
UBB
500648359163