Boulons de construction métallique
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
Boulons de construction métallique
U04006
U04006.050.0275
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
Boulon avec écrou de construction UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Brut Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1/2-13X2.3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Carbon or alloy steel
Matière technique
ASTM F3125-A563
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
2.3/4 Inch
Classe
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Carbon or alloy steel
Matière technique
ASTM F3125-A563
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
F
0.875
H
0.3125
H1
0.484375
LT (min.)
1
TPI
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.6
Numéros d'articles
Numéro d'article
U04006.050.0275
EAN
8715492879639
UBB
500624052410
UNSPSC
31162400