text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux MF DIN 908 Acier Brut M12X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 11.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
d2 (h14) 17
L ≈ 15
P 1.5
s (D12) 6

Normes

DIN 908

Numéros d'articles

Numéro d'article 07640.120.150
EAN 8715492154194
UBB 950355050499
UNSPSC 31162103

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.