text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner I 125X1X22.23MM


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numéro d'article 2P296516
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Code Douanier 68042200
Type Cutting Disc

La description

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619262
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.