Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
B4005.007.010
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
Bosch Sans fil Visseuse à chocs GSB36V-LI(2ACCU)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Perceuses-visseuses à percussion sans fil GSB 36 V-LI Puissant outil multifonctions avec batterie Compact pour le perçage avec/sans percussion et le vissage Mécanisme de frappe ultra-performant et vitesse de rotation élevée pour une progression de perçage rapide dans les ouvrages de maçonnerie Puissance phénoménale : visse des vis de 12 mm sans baisse de régime Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale Turbo Charge Bosch : grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge Absence d’effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l’état de charge, sans aucun endommagement des éléments Coffret de transport (2 605 438 587) Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 182) Poignée supplémentaire (2 602 025 134) 2 batteries 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 002)
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4005.007.010
EAN
3165140409155
UBB
500505798255
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
0601913104