text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Outils sans fil
Perceuses
1U388078
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1U388078
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
État des accus
Autre
Ajustage du couple de rotation (Nm)
94
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U388078
EAN
4059952577678
UBB
500581217295
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K6000