text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
9F191442
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch GSR 18V-150 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2200RPM 150Nm Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9F191442
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Couple de rotation max. (Nm)
150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
150
Couple de rotation max. (Nm)
150
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
84
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
550
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2200
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672920
Model
GSR 18V-150 C
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F191442
EAN
4059952523217
UBB
500718748667
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019J5002