text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Numéro d'article 3R637906
Tension nominale (V) 180
Hauteur 210
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Hauteur 210
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Couple de rotation max. (Nm) 90
Ajustage du couple de rotation (Nm) 90
Poids sans bloc de batterie (kg) 92
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 2100
Vitesse de rotation au ralenti (3ème) (1/min) -
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R637906
EAN 4059952605807
UBB 500581872909
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K6200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.