text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 12 V-35


Numéro d'article 9M518061
Tension nominale (V) 12
Hauteur 181
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 181
Capacité d'accu (Ah) 0
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 32
État des accus Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1750
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier
Model GSR 12V-35
Safety GSR 12 V-35
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M518061
EAN 3165140953696
UBB 500700210890
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H8000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.