text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
9C137568
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Sans fil Perceuse visseuse GSR 18V-110 C LBOXX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9C137568
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Couple de rotation max. (Nm)
110
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
82
Couple de rotation max. (Nm)
110
Ajustage du couple de rotation (Nm)
47
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672110
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C137568
EAN
3165140956291
UBB
500708198543
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G0109