text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 2-26


Numéro d'article 5I487267
Largeur 83
Hauteur 210
Tension (V) 230
Longueur (mm) 377
Consommation nominale (W) 830
Poids de la machine (kg) 2.7
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 68
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 83
Hauteur 210
Tension (V) 230
Longueur (mm) 377
Consommation nominale (W) 830
Poids de la machine (kg) 2.7
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 68
Énergie de frappe max. (J) 2.7
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 900
Marque Bosch
Code Douanier
Model GBH 2-26
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I487267
EAN 3165140859127
UBB 500649172920
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06112A3000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.