text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X8


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diamètre M2
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.25
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 4
Filetage total quand L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 8
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Standards

NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Article numbers

Article number 55140.020.008
EAN 8715494096638
UBB 500571517357
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.