text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M8X50

Specificaties

Diamètre M8
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage métrique

Afmetingen

d-D M8
Longueur de fil (min.) 34
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k 6
L (mm) 50
No. empreinte cruciforme 4
P 1.25

Normeringen

DIN 7985
ISO ≈7045

Artikelnummers

Artikelnummer 24810.080.050
EAN 8715492645326
UBB 951353251402
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.