text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte d'assortiment, acier S-Kist S 618


Composition: Rondelles élastiques ondulées svt DIN 137 B, rondelles élastiques à dents chevauchantes extérieures svt DIN 6798 A, rondelles élastiques à dents chevauchantes intérieures svt DIN 6798 J Acier électro-zingué et électro-zingué, passivé jaune Contenu: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 6450 pièces

Numéro d'article 41010.000.618
Type S 618
Info S-Kist
Emballé par 1

Spécifications

Type S 618
Info S-Kist

La description

Les coffrets d'assortiment Fabory contiennent une sélection de fixations de très haute qualité, les produits choisis sont livrés dans une coffret en acier robuste avec de nombreux compartiments pour une organisation optimale. Dans toutes situations une sélection de boulons, écrous, vis, rondelles et d’autres articles ou vous identifierez facilement la dimension, la matière, la classe, le filet, le type de tête et le traitement de surface. Avec la marque Fabory, les choix de coffrets d'assortiment peuvent fournir la solution, peu importe le besoin de fixation.

Numéros d'articles

Numéro d'article 41010.000.618
EAN 8715493366558
UBB 203373241967
UNSPSC 31162814
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.