text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Embouts
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
Offres spéciales
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
9N575652
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Embout pour vis à fente 5,5 mm longueur 25 mm 1/4 po. C6,3 épaisseur de lame 1 PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9N575652
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Code Douanier
82079030
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N575652
EAN
4015448421719
UBB
500583866529
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829106