text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle pour tables de machine hauteur de serrage 200 mm col de cygne 120 mm


Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Numéro d'article K0446.000.003
Hauteur de pince (mm) 200
Portée (mm) 120
Serrage et desserrage automatiques Oui
Force de serrage (kN) 10
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur de pince (mm) 200
Portée (mm) 120
Serrage et desserrage automatiques Oui
Force de serrage (kN) 10
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1550
Code Douanier

La description

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Numéros d'articles

Numéro d'article K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant BS3N
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.