text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
S5497.001.637
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bahco Fraise lime carbure SC M 12 27 M 06 X
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
S5497.001.637
Forme de la tête
Conique, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
27
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
27
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
40
Code Douanier
82077090
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S5497.001.637
EAN
7311518036959
UBB
203203109053
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
M1227M06X