text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fraise lime carbure  HSS G1220M

Referência S5469.001.575
Forme de la tête Arbre, en pointe
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au laiton Oui

Especificações

Forme de la tête Arbre, en pointe
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au laiton Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Bahco

Descrição

Fraises limes en acier rapide (HSS) Les limes en acier rapide sont utilisées principalement pour l’usinage d’acier doux, d’aluminium, de bronze, de laiton, etc Elles sont également recommandées lorsque les conditions optimales d’usinage ne peuvent être maintenues ou lorsque les risques de vibrations ou de chocs sont élevés Utilisables également lorsque la vitesse est lente Les différentes tailles :M : Moyenne, pour l’usinage d’acier non trempé et de matériaux moyennement durs en conditions normalesEC : Extra grosse, pour matériaux doux lorsque le rendement doit être très élevé. Evite le bourrage des copeaux dans la denture Conditionnement : Boîte plastique. Regroupement par cinq pièces

Números do artigo

Referência S5469.001.575
EAN 7311518023607
UBB 400208280307
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr HSSG-G1220M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.