text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mèches à simple spirale 28


Mèche hélicoïdale pour percer le bois Une partie de la queue est hexagonale pour assurer une prise ferme dans les mandrins des perceuses électriques à trois mâchoires. Une autre section de 15 mm présente quatre méplats pour s’adapter aux vilebrequins Spirales de type Levin Laquée anticorrosion  De 6 à 38 mm

Numéro d'article S5040.280.001
Longueur totale
Diamètre du foret
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale 210
Diamètre du foret 28
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté au bois Oui
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Foret hélicoïdal Oui

La description

Mèche hélicoïdale pour percer le bois Une partie de la queue est hexagonale pour assurer une prise ferme dans les mandrins des perceuses électriques à trois mâchoires. Une autre section de 15 mm présente quatre méplats pour s’adapter aux vilebrequins Spirales de type Levin Laquée anticorrosion  De 6 à 38 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article S5040.280.001
EAN 7311518101206
UBB 400153341195
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 9526-28
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.