text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret à façonner D. 35 mm D. de la tige 10 mm


Selon la norme DIN 7483G. Avec pointe de centrage et 2 arêtes de coupe principales. Coupe périphérique

Numéro d'article 6Y489509
Diamètre de trou (mm) 35
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 35
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Marque Tecwerk

La description

Selon la norme DIN 7483G. Avec pointe de centrage et 2 arêtes de coupe principales. Coupe périphérique

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y489509
EAN 4015448582878
UBB 500751743211
UNSPSC 21102206
N° Article du fabricant 2000863245
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.