text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0F639804
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P803C Carbure de tungstène TiAlN P803C9.6X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0F639804
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F639804
EAN
7320760687499
UBB
500632428669
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P803C9.6X6.0