text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0B209539
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P823 Transparent P8236.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0B209539
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
P823
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B209539
EAN
7320760688335
UBB
500632445408
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8236.0X6.0