text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 456 18 MM


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ®, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (m) 32
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 18
Longueur (m) 32
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier
Model 456 18
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (charges d'essai)Acier haute performance HPQ®, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0331.180.001
EAN 4018754002993
UBB 203122105927
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 02110018

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.