text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte 7 XL SW 8 mm longueur 170 mm forme A extra-longue acier CV GEDORE


Avec la même taille à chaque extrémité, anneau décalé de 15°, avec profil UD, Arbre en forme de poutre, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, La surcharge se traduit par une déformation, Prise sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Conçu pour une utilisation universelle, Qualité industrielle de haut niveau pour les utilisations continues les plus difficiles, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 42
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 170
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Poids 42
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 20.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 13.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 45
Code Douanier
Model 7 XL 8
Type Combination Spanner

La description

Avec la même taille à chaque extrémité, anneau décalé de 15°, avec profil UD, Arbre en forme de poutre, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, La surcharge se traduit par une déformation, Prise sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Conçu pour une utilisation universelle, Qualité industrielle de haut niveau pour les utilisations continues les plus difficiles, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force

Numéros d'articles

Numéro d'article G2112.080.001
EAN 4010886608005
UBB 240122578463
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6080090

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.