text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 1993 Z-94 1/2 po. 48 dents longueur 270 mm avec carré interch


Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec raccord carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 7.5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 Dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Artículo No. G2271.199.394
Isolé Non
Hauteur 39
Poids 450
Antimagnétique Non
Longueur (m) 272
Embalado por 1

Especificaciones

Isolé Non
Hauteur 39
Poids 450
Antimagnétique Non
Longueur (m) 272
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 7.5
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 460
Code Douanier
Type Reversible Ratchet

Descripción

Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec raccord carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 7.5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 Dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Números de artículo

Artículo No. G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6144590
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.