text.skipToContent text.skipToNavigation

Clés polygonales à grande puissance 2 A 36 ouv. de clé 36 mm longueur 245 mm con


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Dimensions spéciales sur demande, Accessoires en option : Tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, avec profil UD pour une transmission de puissance en douceur, à partir de SW 65 12-edge

Položka č.
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Ambalat la 1

Technické údaje

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 36
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 20
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 55
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier 8204110000
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Popis

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Dimensions spéciales sur demande, Accessoires en option : Tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, avec profil UD pour une transmission de puissance en douceur, à partir de SW 65 12-edge

Čísla materiálu

Položka č. G2155.360.001
EAN 4010886603420
UBB 240120073087
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6034220

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.