text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Ciseaux et outils de démolition
Burins, métal
Pointeaux et chasse-goupilles
L8420.150.005
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Poinçons de centrage Bahco 3735 150 x 5 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
L8420.150.005
Traitement de surface
Laqué
Diamètre d'arbre (mm)
12
Longueur (m)
120
Matériau
Acier chrome vanadium
Diamètre de la pointe (mm)
5
Forme de la tige
Huit pans
Marque
Bahco
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Laqué
Diamètre d'arbre (mm)
12
Longueur (m)
120
Matériau
Acier chrome vanadium
Diamètre de la pointe (mm)
5
Forme de la tige
Huit pans
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
145
Code Douanier
Voir
Type
Centre Punch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
L8420.150.005
EAN
7314151834289
UBB
203116111394
UNSPSC
27111505
N° Article du fabricant
3735-5-150