text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tournevis
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G0830.040.100
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tournevis Stahlwille 3K DRALL® pour vis à fente 0,8mm x 4,0mm L.100mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 5265, ISO 2380Acier allié chromé, chromé mat3K DRALL® Poignée noire
Description complète
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Isolé
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
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
Longueur totale (mm)
195
Isolé
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
4
Épaisseur de lame (mm)
0.8
Finition de la poignée
Autre
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
32
Code Douanier
Voir
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 5265, ISO 2380Acier allié chromé, chromé mat3K DRALL® Poignée noire
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0830.040.100
EAN
4018754123018
UBB
203124997081
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
48201040