text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0550
P0550.000.080
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
Consulter le stock dans votre CST
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
PB Swiss Classic VDE Tournevis à fente 1000V 5100 2,5x80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
18
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
2.5
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
Longueur totale (mm)
165
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
18
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
2.5
Épaisseur de lame (mm)
0.4
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
22.87
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0550.000.080
EAN
7610733062393
UBB
500502098030
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 5100.0-80/2,5