text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Alligator® longueur 250 mm envergure 46 mm poli revêtement en


KNIPEX Alligator® accès facile à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport aux pinces à pompe à eau conventionnelles de même longueur : 9 positions de réglage pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéro d'article K1088.100.250
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 322
Longueur (m) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 322
Longueur (m) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 331
Code Douanier 8204120000
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Alligator® accès facile à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. Plus de rendement et de confort par rapport aux pinces à pompe à eau conventionnelles de même longueur : 9 positions de réglage pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.100.250
EAN 4003773022992
UBB 419102150317
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 01 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.