text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Clé à tubes d'angle Eck-Schwede® longueur totale 320 mm envergure 44 mm pour can


Pour les travaux dans les espaces confinés, Tête étroite, mâchoire multiprise, coudée à 52°, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Article number G2585.000.340
Traitement de surface Chromé
Poids 775
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur (mm) 320
Plage de serrage (mm) ['0.000', '44.000']
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Poids 775
Pour diamètre max. du tube 1 pouce
Longueur (mm) 320
Plage de serrage (mm) ['0.000', '44.000']
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 650
Code Douanier 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Description

Pour les travaux dans les espaces confinés, Tête étroite, mâchoire multiprise, coudée à 52°, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, Chute forgée, Trempé, Dents trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Poêle émaillé bleu

Article numbers

Article number G2585.000.340
EAN 4010886643815
UBB 240102114230
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  6438150
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.