text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC JEU DE DOUILLES 3/8 S380


Jeu de douilles 3/8; Alliage d'acier haute performance; Finition mate; ISO 1174; DIN 3120; Boîte plastique Polythène de Haute Densité (HDPE); 38 pièces; 12 douilles 3/8 6 pans 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 17 douilles 3/8 6 pans 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm; 2 clés à bougies 3/8 16 et 21mm; 1 cliquet 3/8 60dents, angle d'action 6°, bouton pression pour dégagement rapide; 3 rallonges 3/8 3, 5 et 10; 1 cardan universel 3/8; 1 barre coulissante en T 3/8 8; 1 poignée articulée 3/8 10

Numéro d'article 2Q811482
Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre total d'outils 38
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre total d'outils 38
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Avec cliquet Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q811482
EAN 7314150168934
UBB 500696957942
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.