text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ETP 1000 Testeur de torsion électronique pour tester les clés dynamométriques 50-1000Nm 3/4 » Square Drive


5 modèles dans la gamme de 0. 5 à 3150 N-m, Essais verticaux et horizontaux selon DIN EN ISO 6789, Couplemètre électronique intégré avec électronique de mesure, Boîtier robuste en fonte d'aluminium (sauf ETP 3150) avec affichage séparé ou amovible, Interface série RS232 pour PC, Traçabilité selon les normes nationales, ETP 15 avec protection intégrée contre les surcharges et outil de réinitialisation manuelle après une surcharge involontaire, Précision de lecture du couple +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la valeur de lecture, Certificat d'usine basé sur VDI 2646, Certificat optionnel selon DAkkS-DKD-R 3-8, Certificat optionnel selon DAkkS-DKD-R 3-8, Grand écran graphique à cristaux liquides, Large plage de mesure en N-m, commutable en cN-m, lbf-ft ou lbf-in (selon le modèle), Bloc d'alimentation avec prise EURO (adaptateur UK, US, AUS sur demande), Contenu de la livraison : Ecran de contrôle, support d'écran avec câble, logiciel avec câble de connexion pour PC, câble adaptateur RS232 vers USB disponible en option (Code 1957880).

Article number 1G802490
Modèle Autre
Longueur totale (mm) 245
Couple de rotation max. (Nm) 1000
Accessoires Oui
Pièce Non
Packed per 1

Specifications

Modèle Autre
Longueur totale (mm) 245
Couple de rotation max. (Nm) 1000
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore
Code Douanier 90318080
Model ETP 1000

Description

5 modèles dans la gamme de 0. 5 à 3150 N-m, Essais verticaux et horizontaux selon DIN EN ISO 6789, Couplemètre électronique intégré avec électronique de mesure, Boîtier robuste en fonte d'aluminium (sauf ETP 3150) avec affichage séparé ou amovible, Interface série RS232 pour PC, Traçabilité selon les normes nationales, ETP 15 avec protection intégrée contre les surcharges et outil de réinitialisation manuelle après une surcharge involontaire, Précision de lecture du couple +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la valeur de lecture, Certificat d'usine basé sur VDI 2646, Certificat optionnel selon DAkkS-DKD-R 3-8, Certificat optionnel selon DAkkS-DKD-R 3-8, Grand écran graphique à cristaux liquides, Large plage de mesure en N-m, commutable en cN-m, lbf-ft ou lbf-in (selon le modèle), Bloc d'alimentation avec prise EURO (adaptateur UK, US, AUS sur demande), Contenu de la livraison : Ecran de contrôle, support d'écran avec câble, logiciel avec câble de connexion pour PC, câble adaptateur RS232 vers USB disponible en option (Code 1957880).

Article numbers

Article number 1G802490
EAN 4002805932995
UBB 500642893209
UNSPSC 27111739
Manufacturer article nr  2795868
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.