text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Embout à fourche
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
Accessoires & pièces
Autres accessoires
G0362.090.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Stahlwille Embout à fourche 440 9 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Acier allié chromé, chroméAttention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique
Description complète
Numéro d'article
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle
Embout à anneau
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Marque
Stahlwille
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
Largeur de clé (mm)
9
Longueur totale (mm)
27
Modèle
Embout à anneau
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
21
Code Douanier
Voir
Type
Crow Ring Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier allié chromé, chroméAttention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0362.090.001
EAN
4018754140985
UBB
500501116452
UNSPSC
27111700
N° Article du fabricant
01190009