text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
G0435.000.882
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tête à cliquet 882 1 po. nombre de dents 36 levier d'inversion STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
réversible36 dentsavec serrure de sécurité QuickRelease pour utilisation avec la poignée No 888
Description complète
Numéro d'article
G0435.000.882
Longueur totale (mm)
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
1984
Diamètre de la tête (mm)
70
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
185
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
1984
Diamètre de la tête (mm)
70
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
185
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Dimension de raccordement
1 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Angle de basculement arrière (°)
10
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
2000
Code Douanier
8466103800
Type
Reversible Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
réversible36 dentsavec serrure de sécurité QuickRelease pour utilisation avec la poignée No 888
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0435.000.882
EAN
4018754013500
UBB
203122390883
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
16110000