text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Rondelles & anneaux
Circlips
51435
51435.004.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort inoxydable 1.4122 / 1.4021 4MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
4
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille arbre d1
4
Poids par pièce (g)
0.03
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
4 mm
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
4
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille arbre d1
4
Poids par pièce (g)
0.03
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Rainure d2
3.8
Rainure m (H13)
0.5
Rainure n (min.)
0.3
Anneau d3
3.7
Anneau d4
8.6
Anneau s
0.4
Ring b ≈
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Numéros d'articles
Numéro d'article
51435.004.001
EAN
8715492289537
UBB
950357142781
UNSPSC
31163202
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires