Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
51372
51372.160.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête fendue DIN ≈705A Acier inoxydable (Inox) A1 avec EN 27434 16
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
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
16 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Dimensions
b (js14)
12
d1
16
d2 (h13)
28
d3
6
D (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
51372.160.001
EAN
8715492285317
UBB
950356472627
UNSPSC
31161807