Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37815
37815.080.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête fendue DIN ≈705A Acier de décolletage avec EN 27434 8
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
Acier de décolletage
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Dimensions
b (js14)
8
d1
8
d2 (h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37815.080.001
EAN
8715492771322
UBB
950356202511
UNSPSC
31161807