Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37820
37820.600.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN ≈705A Acier de décolletage Electro zingué avec ISO 4029 60
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
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
60 mm
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Dimensions
b (js14)
20
d1
60
d2 (h13)
90
d3
10
D (mm)
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37820.600.001
EAN
8715492771896
UBB
950356534848
UNSPSC
31161807