Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37810
37810.090.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN ≈705A Acier de décolletage avec ISO 4029 9
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
Acier de décolletage
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Dimensions
b (js14)
10
d1
9
d2 (h13)
18
d3
5
D (mm)
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37810.090.001
EAN
8715492770905
UBB
950356013017
UNSPSC
31161807