text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague d'arrêt, lourde, avec vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 703 Acier de décolletage Brut 45


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 764.7
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.
Code Douanier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 45 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 764.7
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.
Code Douanier

Dimensions

b (j14) 28
d1 45
d2 (h13) 80
d3 12
D (mm) 45

Normes

DIN 703

Numéros d'articles

Numéro d'article 37825.450.001
EAN 8717077325234
UBB 500651107723
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.