Grainger
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
Goupilles de blocage
U51798
U51798.062.0225
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
Axe d’articulation avec tête et trou pour goupille cylindrique ASME ASME B18.8.1 Acier inoxydable (Inox) AISI 304 5/8X2.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
AISI 304
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
AISI 304
Dimensions
A
0.625
A (max.)
0.621
B (max.)
0.82
A (min.)
0.616
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.21
E
0.15625
W
0.219
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51798.062.0225
EAN
8712423091368
UBB
500626535354
UNSPSC
31162400